GOUPILLE CYLINDRIQUE ISO 8735

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 goupille cylindrique ISO 8735 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 16 mm, 24 mm, 28 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier martensitique, C1, dans divers diamètres : 10 mm, 6 mm, 8 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO.

Filter



ISO 8735 – Goupilles cylindriques trempées avec taraudage intérieur

La norme ISO 8735 concerne les goupilles cylindriques parallèles trempées munies d’un taraudage intérieur. Leur forme cylindrique sert au positionnement précis de pièces et au maintien de l’alignement, tandis que le taraudage permet l’utilisation d’une vis ou d’un extracteur compatible selon la configuration. La norme encadre les caractéristiques dimensionnelles de cette famille de goupilles.


Critères de sélection : vérifiez le diamètre et la longueur de la goupille, les dimensions du taraudage intérieur et les tolérances nécessaires au montage. La dureté, la matière et la finition doivent être confirmées sur la référence et adaptées aux pièces en contact. Une goupille de mauvais diamètre ou un logement hors tolérance peut compromettre la précision, le maintien ou le démontage de l’assemblage.


Montage et extraction : préparez l’alésage selon les tolérances requises, nettoyez les surfaces et insérez la goupille dans l’axe sans choc excessif. Lors d’un démontage, utilisez le taraudage intérieur avec un outil compatible et évitez les efforts latéraux susceptibles d’endommager l’alésage. La sélection doit tenir compte des charges et de la fonction de positionnement de l’ensemble.