NETTOYANT POUR PLAQUETTE DE FREIN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 4 nettoyants pour plaquette de frein pour professionnels. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Naphtha, Hydrocarbure, de différentes couleurs, de différentes quantités : 500 ml, 0.75 L, 20 L,... et de différents types de conditionnement.
Filter


Les nettoyants pour plaquette de frein sont des produits indispensables pour le bon fonctionnement et la sécurité des systèmes de freinage. Ils permettent d'éliminer les dépôts de poussière, de graisse, d'huile et de résine qui s'accumulent sur les plaquettes de frein et qui peuvent réduire leur efficacité, provoquer des bruits ou des vibrations, ou endommager les disques de frein. Les nettoyants pour plaquette de frein proposés par Würth pour les professionnels sont spécialement conçus pour nettoyer et dégraisser les plaquettes de frein sans laisser de résidus. Ils sont compatibles avec tous les types de matériaux utilisés pour les plaquettes de frein, tels que le métal, le carbone, la céramique ou l'organique. Ils ne contiennent pas de chlorure de méthylène, un solvant nocif pour la santé et la couche d'ozone. Les nettoyants pour plaquette de frein Würth sont disponibles en bombe aérosol ou en bidon, selon les besoins et les préférences des professionnels. Ils sont faciles à utiliser, car ils sèchent rapidement et ne nécessitent pas de rinçage. Ils sont également efficaces à basse température, ce qui permet de nettoyer les plaquettes de frein sans attendre qu'elles refroidissent. Les nettoyants pour plaquette de frein Würth sont donc des produits de qualité, adaptés aux exigences des professionnels de l'automobile, qui garantissent un nettoyage optimal et une performance optimale des systèmes de freinage.