PINCE À TALON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 pince à talon pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions, de différentes longueurs : 1410 mm, 150 cm, 1500 mm,..., de différentes matières de poignée, matières : Alliage, Acier, inoxydable et types de pinces.
Filter



Pince à talon : levez, déchaussez et arrachez avec puissance sur chantier

Les pinces à talon sont des outils de levier conçus pour soulever, déplacer, déchausser ou écarter des éléments lourds sur les chantiers et dans les travaux de construction. Leur talon renforcé prend appui sous les charges tandis que le long manche amplifie l'effort exercé par l'utilisateur. Selon les modèles, elles intègrent une zone d'arrachage pour les gros clous, pointes et chevilles métalliques, une pointe pour forer ou casser les pierres, ou encore une flamme pour travailler dans différentes positions. Les professionnels choisissent leur pince à talon en fonction de la longueur, du poids, de la forme du manche et de la nature des opérations à réaliser.


La petite anecdote sur ce type de produits

Les pinces à talon s'inscrivent dans la famille des outils de levier, dont le principe consiste à multiplier une force grâce à un point d'appui. Leur longue silhouette permet d'intervenir à distance et de limiter les flexions répétées du dos, notamment lors de la mise en place ou du déchaussement de matériaux. Les évolutions récentes portent sur l'allègement des manches : certains modèles associent un alliage d'aluminium haute performance à un talon en acier forgé. Cette conception conserve une rigidité comparable à celle de l'acier tout en réduisant fortement le poids transporté. Les versions dotées de plusieurs crans sur le talon améliorent aussi l'adaptation aux charges placées à différentes hauteurs.


Les points forts de ce type de produits

  • Effet de levier important grâce aux longueurs disponibles jusqu'à 1 750 mm, pour travailler avec davantage de recul et de puissance.
  • Talon courbé à bord aminci sur certains modèles, facilitant l'insertion sous les pièces à soulever.
  • Zones d'arrachage prévues pour retirer les gros clous, les pointes et les chevilles métalliques.
  • Manches en acier, en alliage ou en acier de forme ovale selon le niveau de robustesse et de légèreté recherché.
  • Versions allégées réduisant les contraintes lors du transport et des interventions à bout de bras.
  • Modèles avec pointe, flamme ou crans multiples pour multiplier les usages sur un même chantier.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Longueurs : environ 1 410 mm pour une pince à talon arrache-clou, 1 500 mm pour les modèles de forage ou allégés, et 1 750 mm pour les versions avec flamme.
  • Poids : de 3,2 kg pour un modèle en alliage allégé à 7,35 kg pour une pince de forage en acier, avec une version intermédiaire de 5,2 kg avec flamme.
  • Matières : manche-tube en acier, acier carbone forgé à chaud, alliage d'aluminium haute performance ou acier inoxydable selon les références.
  • Formes de tige : section ovale pour améliorer la rigidité et la prise en main, ou section carrée sur certains outils destinés au forage et au levier.
  • Géométrie du talon : talon en acier plein de 15 mm d'épaisseur, bord aminci, trois crans d'adaptation ou zones d'arrachage intégrées.
  • Résistance et sécurité : certains modèles supportent un effort maximal de 150 kg appliqué en bout de manche et disposent d'une certification GS.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Déplacement et soulèvement de banches, d'éléments de coffrage, de pièces métalliques et de charges posées au sol.
  • Déchaussement de matériaux, dégagement d'éléments bloqués et ajustement de pièces sur les chantiers de construction.
  • Arrachage de gros clous, pointes et chevilles métalliques grâce aux zones prévues dans le talon.
  • Forage ou cassage de pierres avec les modèles munis d'une pointe à l'extrémité opposée.
  • Travaux nécessitant un accès à distance ou une intervention en hauteur à bout de bras.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la longueur et le poids en fonction de la charge à déplacer, de l'accès disponible et de la fréquence des manipulations.
  • Positionner complètement le talon sous la charge et vérifier la stabilité du point d'appui avant d'exercer l'effort.
  • Utiliser les crans prévus à cet effet pour adapter la prise aux différentes hauteurs, sans placer les mains près de la zone de pincement.
  • Ne pas dépasser l'effort maximal indiqué pour le modèle et éviter les rallonges improvisées sur le manche.
  • Inspecter régulièrement le talon, la pointe, la flamme et le manche afin de repérer toute déformation ou fissure avant l'emploi.
  • Nettoyer et stocker les outils à l'abri de l'humidité, particulièrement après les opérations de forage ou de déchaussement.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de pince à talonLongueurPoidsMatière / formeÉquipement distinctifDomaine d'application
Arrache-clou haute performance1 410 mmNon préciséManche-tube acier ovaleTalon plein de 15 mm, 2 zones d'arrachage, effort max. 150 kgArrachage et levier sur gros éléments
Pince pour forage et pierres1 500 mm7,35 kgAcier carbone forgé, tige carréePointe à une extrémité, talon à l'autreForage, cassage de pierres et levier
Pince allégée Nanovib1 500 mm3,2 kgAlliage aluminium, tige ovaleTalon acier forgé, 3 crans, certification GSManutention et travail à bout de bras
Pince allégée avec flamme1 750 mm5,2 kgAlliage aluminium, tige ovaleTalon et flamme acier forgé, flamme désaxéeLevier, ripage latéral et travail en hauteur