VIS À TÔLE INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 45 vis à tôle en inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : H, AW, TX intérieur,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête fraisée bombée, Tête fraisée 80 degrés,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, Filetage total/Filetage mâle.
Filter


La gamme de vis à tôle en inox proposée par Würth pour les professionnels est conçue pour assurer une fixation solide et durable sur les supports métalliques ou en aluminium. Ces vis sont fabriquées en acier inoxydable A2 ou A4, qui résiste à la corrosion et aux agressions chimiques. Elles sont disponibles en différentes formes de tête, de pointe et d'empreinte, selon les besoins et les préférences de chaque utilisateur. Par exemple, les vis à tôle à tête cylindrique bombée large Pozidriv inox A2 offrent une bonne répartition de la pression sur la surface, tandis que les vis à tôle à tête fraisée Pozidriv inox A4 permettent une finition discrète et esthétique. Les vis à tôle en inox sont adaptées pour la fixation de tôles, de profilés, de bardages, de panneaux sandwich ou de gouttières. Elles sont faciles à mettre en œuvre grâce à leur filetage auto-taraudeur, qui pénètre le matériau sans pré-perçage.