Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C WN 127 inox A4 revêtement anti-frottement. Avec rainure auto-nettoyante empreinte AW
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C WN 127 inox A4 revêtement anti-frottement. Avec rainure auto-nettoyante empreinte AW - 1
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C WN 127 inox A4 revêtement anti-frottement. Avec rainure auto-nettoyante empreinte AW - 2
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C WN 127 inox A4 revêtement anti-frottement. Avec rainure auto-nettoyante empreinte AW - 3
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C WN 127 inox A4 revêtement anti-frottement. Avec rainure auto-nettoyante empreinte AW - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C WN 127 inox A4 revêtement anti-frottement. Avec rainure auto-nettoyante empreinte AW

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Empreinte AW :


  • Transfert optimal du couple de serrage

  • Durée de vie prolongée

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.