TARAUD M20
Tarauds M20 : réalisez des filetages métriques de pas 2,5 mm dans l'acier, l'inox et la fonte
Les tarauds M20 sont des outils de coupe qui créent un filetage intérieur métrique de 20 mm de diamètre dans un trou préalablement percé. Le pas standard du M20 est de 2,5 mm et le trou de pré-perçage est de 17,5 mm. Dans la gamme Würth, les tarauds existent à main en acier rapide HSS selon la norme DIN 352, en jeu de trois pièces, et en version machine HSCo pour trous débouchants ou borgnes. Les filières permettent de réaliser un filetage extérieur. Mécaniciens, serruriers, métalliers et techniciens de maintenance les utilisent pour réparer ou créer des filetages de gros diamètre.
La petite anecdote sur ce type de produits
Pourquoi fournit-on les tarauds à main par jeux de trois ? Parce que tailler d'un seul coup un filetage de gros diamètre demanderait un effort considérable et risquerait de casser l'outil. Le taraud ébaucheur, légèrement conique, entame le filet ; l'intermédiaire l'approfondit ; le finisseur, de forme cylindrique, lui donne son profil définitif. Le principe est le même depuis l'époque des premiers ateliers de mécanique de précision. Le M20 est un diamètre courant dans la boulonnerie de construction et d'équipement lourd : son pas de 2,5 mm correspond à un filet profond, qui nécessite un perçage préalable de 17,5 mm. Les tarauds machine modernes en HSCo, parfois revêtus, permettent aujourd'hui de réaliser ces filetages sur perceuse sur socle ou sur centre d'usinage, avec une précision constante.
Les points forts de ce type de produits
- Jeu de trois tarauds à main HSS DIN 352 (ébaucheur, intermédiaire, finisseur) pour tailler un filetage progressivement et réparer sur place
- Tarauds machine HSCo pour trous débouchants (forme B) et pour trous borgnes (forme C), selon le type de perçage
- Nuances de coupe HSCo pour usiner l'acier, l'acier inoxydable, la fonte et certains alliages
- Revêtements et finitions spécifiques, par exemple multicouche Magma, nitruré ou vaporisé, pour réduire l'usure et le frottement
- Qualité de filetage définie par la tolérance ISO 2 (6H) ou ISO 2X (6HX)
- Goujures droites pour trous débouchants, hélicoïdales pour trous borgnes, qui évacuent les copeaux dans le bon sens
- Filières rondes et filières HSCo pour compléter le travail de filetage extérieur
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Dimension : M20, pas standard de 2,5 mm, trou de pré-perçage de 17,5 mm
- Matières de coupe : acier rapide HSS pour les tarauds à main, HSCo pour les tarauds machine
- Norme : DIN 352 pour les tarauds à main, DIN 371 et DIN 376 pour de nombreux tarauds machine
- Formes d'entrée : forme B pour trou débouchant, forme C pour trou borgne
- Tolérance de taraudage : ISO 2 (6H) ou ISO 2X (6HX) selon les références
- Tige : cylindrique avec carré d'entraînement, par exemple tige de 16 mm sur un taraud M20 de 140 mm de long
- Matériaux adaptés : acier, acier inoxydable, fonte, métaux non ferreux, selon la version
- Qualité ZEBRA-Premium sur de nombreuses références de tarauds machine
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Réparation de filetages endommagés sur des platines, des brides, des bâtis et des supports lourds
- Création de taraudages dans l'acier de construction, pour recevoir des vis ou des tiges M20
- Maintenance industrielle : remise en état de pièces de machines, d'axes et de mécanismes de levage
- Métallerie et serrurerie : préparation de pièces destinées à recevoir des tiges, des boulons ou des supports
- Mécanique poids lourds, agricole et travaux publics sur des pièces de gros diamètre
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Percer d'abord à 17,5 mm, en respectant l'axe, puis chanfreiner l'entrée du trou avant de tarauder
- Utiliser un lubrifiant ou une huile de coupe adaptée, en particulier sur l'acier et l'inox
- Avec un taraud à main, passer successivement l'ébaucheur, l'intermédiaire puis le finisseur, en inversant régulièrement pour casser les copeaux
- Avec une perceuse sur socle ou un centre d'usinage, maintenir la pièce et régler la vitesse en fonction de la matière
- Choisir un taraud à goujures droites pour un trou débouchant et à goujures hélicoïdales pour un trou borgne
- Dégager régulièrement les copeaux et ne jamais forcer en cas de blocage, afin d'éviter de casser le taraud
- Nettoyer et ranger les tarauds après usage pour préserver les arêtes de coupe
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de taraud | Matière de coupe | Application | Type de trou | Particularité |
|---|---|---|---|---|
| Taraud à main HSS DIN 352 (jeu de 3) | HSS | Filetage manuel progressif | Débouchant ou borgne | Ébaucheur, intermédiaire et finisseur |
| Taraud machine HSCo forme B | HSCo | Taraudage sur machine, acier et inox | Débouchant | Goujures droites, existe en M20 avec revêtement multicouche |
| Taraud machine HSCo forme C | HSCo | Taraudage sur machine | Borgne | Hélice à droite pour évacuer les copeaux vers l'arrière |
| Taraud machine court à goujure droite | Acier rapide | Taraudage sur machine, usage courant | Débouchant | Entrée droite ou GUN selon les références |
| Filière ronde / filière HSCo Multi-Performance | HSS ou HSCo | Filetage extérieur sur tiges et tubes | Sans objet | Convient à l'acier, à la fonte et, en version HSCo, à l'inox |