DÉGRAISSANT POUR VÉLO

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 dégraissant pour vélo pour professionnels.
Filter



Dégraissants pour vélo : nettoyez chaînes, transmissions et cadres sans abîmer les matériaux

Les dégraissants pour vélo sont des produits d'entretien formulés pour dissoudre la graisse, l'huile de chaîne, la cire et les salissures accumulées sur la transmission, le cadre et les composants d'un cycle. Ils se présentent sous forme de liquides prêts à l'emploi, de nettoyants spécialisés pour chaîne, freins ou cadre, ou de lots complets associant nettoyant, protecteur et lubrifiant. Leur formule est pensée pour rester compatible avec l'aluminium, le carbone, l'acier inoxydable, les peintures et les plastiques. Les ateliers de réparation de cycles, les loueurs, les mécaniciens de flottes de vélos de service et les professionnels de l'entretien les utilisent pour remettre rapidement un vélo en état.


La petite anecdote sur ce type de produits

Une chaîne de vélo est composée de centaines de petites pièces mobiles qui travaillent en permanence sous tension, au contact de la poussière, de l'eau et de la boue. Le mélange d'huile et de particules abrasives forme une pâte noire qui accélère l'usure des maillons, des pignons et des plateaux : c'est la raison pour laquelle le dégraissage régulier est une opération de base de l'entretien d'un cycle. Les matériaux modernes ont fait évoluer les formules : l'aluminium, le carbone et les peintures en poudre ne supportent pas tous les solvants agressifs, d'où le développement de dégraissants dotés d'une protection spécifique pour les métaux non ferreux. Les nettoyants pour freins répondent à un autre enjeu, celui de la sécurité : la moindre trace de graisse sur un disque ou une plaquette réduit le freinage, ce qui impose une formule qui s'évapore sans laisser de résidus. Enfin, les formules biodégradables sans phosphates permettent de laver un vélo en limitant l'impact sur l'environnement.


Les points forts de ce type de produits

  • Élimination efficace de la graisse, de la cire, de l'huile de chaîne, de la boue et des insectes sur la transmission et le cadre
  • Formules compatibles avec l'aluminium, le carbone, l'acier inoxydable, le chrome, les peintures et les plastiques
  • Produits dédiés aux freins pour retirer l'huile et la graisse sans laisser de résidus ni de film gras
  • Version prête à l'emploi sans rinçage pour un nettoyage rapide du cadre et des pièces du vélo
  • Lot découverte regroupant cinq produits pour couvrir l'ensemble de l'entretien d'un cycle

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Contenance : 500 ml pour le nettoyant tout-en-un, 750 ml pour les dégraissants de chaîne, nettoyants professionnels et nettoyants freins
  • Matières compatibles : aluminium, carbone, laiton, métaux non ferreux, acier inoxydable, chrome, peinture, surfaces revêtues par poudre et plastiques
  • Densité : environ 1 g/cm³ à 20 °C (de 0,99 à 1,03 g/cm³ selon les références)
  • Aspect : transparent, jaune clair, incolore ou vert selon la formule
  • Durée de stockage : 24 mois après production pour les nettoyants en flacon de 750 ml
  • Sans silicone sur les dégraissants et les nettoyants freins, pour ne pas altérer l'adhérence des freins
  • Biodégradabilité : formule biodégradable à 90 %, sans phosphates, NTA ni EDTA sur le nettoyant tout-en-un

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Dégraissage des chaînes, des cassettes et des plateaux en atelier de réparation de cycles
  • Nettoyage complet du cadre, des roues et des composants avant une remise en état ou une livraison
  • Entretien des freins à disque ou à patins pour retirer huile, résine et poussières abrasives
  • Maintenance des flottes de vélos de location, de service ou de livraison
  • Préparation des composants avant graissage, remplacement de pièces ou remontage

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Appliquer le dégraissant sur la chaîne et la cassette, laisser agir, puis frotter à la brosse avant de rincer ou d'essuyer
  • Choisir une formule avec protection de l'aluminium pour les composants en alliage léger ou en carbone
  • Utiliser un nettoyant freins dédié sur les disques et plaquettes, et non un dégraissant de chaîne, pour éviter les résidus
  • Lubrifier à nouveau la chaîne après chaque dégraissage pour la protéger de l'usure et de la corrosion
  • Porter des gants et travailler dans un lieu aéré, puis éliminer les chiffons souillés selon la réglementation

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produit Contenance Matériaux compatibles Particularité Usage principal
Dégraissant pour chaîne de vélo 750 ml Aluminium, laiton, carbone, métaux non ferreux Élimine la cire et la graisse, sans silicone Dégraissage de la chaîne et de la transmission
Nettoyant vélo biodégradable tout-en-un 500 ml Vernis, chrome, plastiques, aluminium, inox, carbone Prêt à l'emploi, sans rinçage, biodégradable à 90 % Nettoyage du cadre et des pièces
Nettoyant pour vélo professionnel 750 ml Peinture, plastique, aluminium, carbone, inox, chrome, surfaces revêtues par poudre Élimine la boue et l'huile de chaîne Nettoyage complet de la bicyclette en atelier
Nettoyant pour freins de vélo 750 ml Toutes zones du vélo, outils et pièces de moteur Sans silicone, sans résidus, parfum menthol Dégraissage des disques et plaquettes
Lot découverte de 5 produits 5 pièces Selon les produits du lot Nettoyant actif, nettoyant chaîne, nettoyant freins, protecteur et lubrifiant Entretien complet et premier équipement d'atelier