DISQUE DIAMANT POUR RAINUREUSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 disque diamant pour rainureuse pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 125 mm, 350 mm, 180 mm,..., de segments de : 28 PCS, 15 PCS, 24 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Béton, Béton armé, Brique,....
Filter


Les disques diamant pour rainureuses proposés par Würth sont des outils de haute qualité conçus pour réaliser des saignées dans les matériaux de construction les plus durs. Ces disques sont dotés de segments soudés au laser qui offrent une excellente résistance à l'usure et une grande vitesse de coupe. Ils sont adaptés pour les rainureuses électriques ou à batterie de la marque Würth, ainsi que pour les machines compatibles d'autres fabricants. Les disques diamant pour rainureuses Würth sont disponibles en plusieurs diamètres (125 mm à 600 mm) et épaisseurs, selon le type de saignée souhaité. Ils permettent de réaliser des saignées propres et précises, idéales pour le passage de câbles, de tuyaux ou de conduits. Les disques diamant pour rainureuses Würth sont des accessoires indispensables pour les professionnels du bâtiment qui recherchent des solutions efficaces et durables.