GOUJON FILETÉ DIN 939

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 goujon fileté DIN 939 pour professionnels.
Filter



DIN 939 – Goujons à longueur d’engagement normalisée

La norme DIN 939 concerne les goujons filetés utilisés dans les assemblages mécaniques. Un goujon comporte un filetage destiné à être engagé dans un taraudage d’un côté et une partie filetée recevant généralement un écrou de l’autre. La norme définit des caractéristiques dimensionnelles propres à cette famille afin de faciliter l’identification du goujon et sa compatibilité avec les éléments associés.


Choix du goujon : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la longueur totale, la longueur d’engagement prévue dans la pièce et la longueur disponible pour l’écrou. Le matériau, la classe de résistance et la protection de surface doivent également correspondre aux sollicitations et à l’environnement. Ces propriétés ne sont pas déduites du seul numéro de la norme et doivent être contrôlées sur la désignation complète.


Montage : le taraudage de réception doit être propre et en bon état. Engagez le goujon sans forcer ni détériorer le filet, puis serrez l’écrou selon les prescriptions de l’assemblage. Un goujon de dimension ou de classe inadaptée peut compromettre la tenue du montage ; comparez la référence, les plans et les documents du fabricant avant remplacement.