DOUILLE TORX FEMELLE E12
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 douille Torx femelle E12 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Phosphaté au zinc, Bruni, de différentes longueurs : 38 mm, 26 mm, 28 mm,..., et de différentes normes DIN.
La douille Torx femelle E12 est un outil de serrage conçu pour entraîner des fixations à empreinte Torx externe de taille E12. Utilisée avec un cliquet, une rallonge ou une clé dynamométrique, elle permet un vissage et un dévissage précis sur des assemblages exigeant une bonne transmission du couple. Ce type de douille est recherché pour la qualité de son profil, qui limite le risque de ripage et préserve la tête de vis lors des opérations répétées. Les professionnels attendent également une fabrication robuste, souvent en acier haute résistance, une bonne tenue à l’usure et une compatibilité fiable avec les outillages d’atelier. La douille Torx femelle E12 trouve sa place dans la maintenance automobile, l’intervention sur moteurs et transmissions, l’entretien d’équipements industriels ainsi que le montage mécanique. C’est un accessoire essentiel pour travailler rapidement, proprement et avec un niveau de serrage maîtrisé.