DISQUE ABRASIF AUTO AGRIPPANT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 disque abrasif auto agrippant pour professionnels. Vous retrouverez des disques de ponçage de différents diamètres : 125 mm, 136 mm, 115 mm,..., de différentes couleurs, de différents grains : 1000, P120, P150,... et de différentes formes.
Filter


Disque abrasif auto-agrippant : poncez efficacement vos surfaces avec précision

Un disque abrasif auto agrippant est un outil circulaire conçu pour le ponçage et le polissage de surfaces. Il est doté d'un dos en velcro qui permet une fixation facile et rapide sur les ponceuses orbitales ou rotatives. Les disques sont disponibles en divers grains pour s'adapter à différentes applications, du dégrossissage au lissage fin. Utilisé dans les secteurs industriels et manufacturiers, il est idéal pour travailler sur le bois, le métal, le plastique et d'autres matériaux, offrant une finition précise et uniforme.

Les points forts des disques abrasifs auto agrippants

Les disques abrasifs auto agrippants Würth se distinguent par leur efficacité et leur durabilité. Conçus pour offrir une performance de ponçage optimale, ils garantissent une finition de haute qualité tout en réduisant le temps de travail. Leur système auto agrippant permet un changement rapide et facile, améliorant ainsi la productivité.

Les caractéristiques importantes des disques abrasifs auto agrippants

Les disques abrasifs auto agrippants sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 125 mm à 225 mm, pour s'adapter à différents types de ponceuses. Ils sont fabriqués à partir de matériaux robustes tels que l'oxyde d'aluminium ou le carbure de silicium, assurant une résistance à l'usure. Disponibles en plusieurs grains, de 40 à 400, ils permettent de réaliser des travaux de dégrossissage comme de finition. Les disques respectent souvent les normes de sécurité et de qualité européennes, garantissant une utilisation sûre et efficace.

Les domaines d'applications courants des disques abrasifs auto agrippants

Les disques abrasifs auto agrippants sont largement utilisés dans les secteurs industriels tels que la métallurgie, la carrosserie automobile et le travail du bois. Ils sont idéaux pour le ponçage de surfaces métalliques, le lissage de carrosseries, ou encore la préparation de surfaces en bois avant peinture ou vernissage. Leur polyvalence les rend indispensables pour les professionnels cherchant à obtenir une finition impeccable.

Les conseils d'utilisation des disques abrasifs auto agrippants

Pour tirer le meilleur parti des disques abrasifs auto agrippants, il est conseillé de choisir le grain approprié en fonction de la surface à travailler. Assurez-vous que le disque est correctement fixé à la ponceuse pour éviter tout glissement. Il est également recommandé de travailler à une vitesse modérée pour éviter la surchauffe du matériau et prolonger la durée de vie du disque. Enfin, portez toujours un équipement de protection individuelle pour garantir votre sécurité pendant l'utilisation.