VIS M8X20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 301 vis M8x20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M8x20 est un élément de fixation mécanique universellement reconnu pour sa robustesse et sa polyvalence. D'un diamètre de 8 mm et d'une longueur de 20 mm, cette vis est conçue pour offrir une solution efficace et durable dans l'assemblage de divers matériaux. Elle se distingue par sa capacité à supporter des charges importantes, ce qui en fait un choix idéal pour les constructions métalliques, le montage de meubles, l'assemblage de machines industrielles et la fixation d'équipements. Sa compatibilité avec les écrous et les rondelles standards permet une installation facile et sécurisée. De plus, la vis M8x20 est fabriquée dans une variété de matériaux, y compris l'acier inoxydable, offrant ainsi une résistance accrue à la corrosion pour les applications extérieures ou dans des environnements humides. Polyvalente, fiable et durable, elle répond aux exigences des professionnels et des bricoleurs pour une multitude de projets.