TIGE D'ANCRAGE POUR SCELLEMENT CHIMIQUE DANS BRIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 tige d'ancrage pour brique pour professionnels. Vous retrouverez des tiges d’ancrage pour scellement chimique avec un grand choix de longueurs : 110 mm, 100 mm, 1000 mm,... et diamètres, avec différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant… pour des profondeurs de perçage variés.
Filter

La tige d'ancrage pour brique est un élément essentiel dans le domaine de la construction et de la rénovation, permettant une fixation solide et durable dans les matériaux de maçonnerie tels que la brique. Conçue pour résister à des charges lourdes, la tige d'ancrage pour brique assure une excellente répartition des forces, ce qui la rend idéale pour sécuriser des structures telles que des garde-corps, des portails ou des supports de climatisation. Sa robustesse est renforcée par un traitement de surface qui la protège contre la corrosion, augmentant ainsi sa longévité même dans des conditions environnementales difficiles. La tige d'ancrage pour brique est également appréciée pour sa facilité d'installation, nécessitant des outils standards et offrant une fixation fiable sans endommager le matériau de base. Polyvalente, elle est utilisée dans divers projets de construction commerciale et résidentielle, garantissant sécurité et stabilité là où elle est appliquée. La tige d'ancrage pour brique est un choix de prédilection pour des fixations efficaces et durables dans la maçonnerie.