VIS INOX 5X70

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 43 vis inox 5x70 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Six pans extérieurs,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête fraisée, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis inox 5x70 est un élément de fixation résistant et durable, fabriqué en acier inoxydable pour garantir une excellente protection contre la corrosion. Avec une longueur de 70 mm et un diamètre de 5 mm, elle est idéale pour des applications nécessitant une fixation solide et fiable. Sa composition en inox lui permet d'être utilisée dans des environnements humides ou corrosifs, comme les constructions maritimes, les projets extérieurs en bois, ou les installations en zones côtières. De plus, sa résistance à la rouille en fait un choix privilégié pour les usages alimentaires ou médicaux, où l'hygiène est primordiale. La vis inox 5x70 est donc un produit polyvalent, adapté à une vaste gamme d'applications, allant de la simple fixation de meubles à des projets de construction d'envergure.