ÉCROU BORGNE M5

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 écrou borgne M5 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 5 mm, 12 mm, 4 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M5, M12, M4,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Laiton, Acier,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Nickel Chrome, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, brillant, de formes diverses : Rond, Bas, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou borgne M5 est un composant essentiel dans le domaine de la mécanique et de l'assemblage, offrant une solution fiable et durable pour les connexions filetées. Sa conception unique permet de protéger les filetages des impuretés et de la corrosion, augmentant ainsi la longévité des assemblages. L'écrou borgne M5 trouve son application dans une multitude de domaines, allant de l'automobile à l'électronique, en passant par la construction de machines et l'aéronautique. Sa capacité à fournir une fixation sécurisée tout en restant esthétiquement discret le rend indispensable dans des projets nécessitant à la fois fonctionnalité et finition soignée. Concrètement, l'écrou borgne M5 est un choix privilégié pour des assemblages fiables et professionnels dans diverses applications industrielles.