VIS À EMPREINTE 6 PANS/HEXAGONALE M16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 162 Vis à empreinte 6 pans/hexagonale M16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis à empreinte 6 pans/hexagonale M16 : fixez solidement vos structures métalliques

Une vis à empreinte 6 pans/hexagonale M16 est un dispositif de fixation métallique conçu pour assembler des pièces dans des applications industrielles ou mécaniques. Dotée d'une tête avec une empreinte hexagonale, elle permet un serrage efficace à l'aide d'une clé Allen ou d'une clé hexagonale. Le diamètre nominal de la vis est de 16 mm, ce qui la rend adaptée à des charges importantes et des structures robustes. Utilisée dans des environnements nécessitant une résistance élevée à la traction et au cisaillement, elle assure une fixation sécurisée dans des assemblages où la précision et la fiabilité sont essentielles.