FORET ET MÈCHE À BOIS DE DIAMÈTRE 28 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Foret et mèche à bois de diamètre 28 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du bois avec différents diamètres et longueurs : 235 mm, 320 mm, 400 mm,..., ainsi que différentes formes de queue/d'emmanchements : Convient pour SDS-plus, Cylindrique, Hexagonal,....
Filter
Le foret à bois 28 mm est un outil essentiel pour les professionnels de menuiserie. Ce produit, spécialement conçu pour percer le bois, offre une précision remarquable et une grande facilité d'utilisation. Grâce à sa taille de 28 mm, il est parfait pour les projets nécessitant des trous larges, tels que l'installation de boulons ou l'assemblage de pièces en bois. Le foret à bois 28 mm est également reconnu pour sa durabilité et sa capacité à traverser différents types de bois sans perdre de son efficacité. Son application s'étend aux constructions en bois, à la fabrication de meubles et à la rénovation d'intérieurs, où il permet de réaliser des travaux de haute qualité avec une finition professionnelle.