TIGE D'ANCRAGE M8 POUR SCELLEMENT CHIMIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 tige d'ancrage M8 pour professionnels. Vous retrouverez des tiges d’ancrage pour scellement chimique avec un grand choix de longueurs : 110 mm, 135 mm, 150 mm,... et diamètres : M10, M12, M8,..., avec différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut… pour des profondeurs de perçage variés.
Filter

La tige d'ancrage M8 est conçue pour offrir une solution d'ancrage robuste et fiable dans diverses applications de construction et d'ingénierie. Ce type de tige est essentiel pour créer des assemblages structuraux solides, notamment dans le béton et la maçonnerie. La tige d'ancrage M8 est fabriquée en acier de haute qualité, ce qui lui confère une excellente résistance à la traction et à la corrosion, assurant ainsi une longévité accrue et une sécurité optimale dans les structures où elle est utilisée. L'un des principaux avantages de la tige d'ancrage M8 est sa capacité à supporter des charges lourdes, ce qui la rend idéale pour les constructions industrielles, les ponts, les bâtiments commerciaux et les infrastructures publiques. Sa facilité d'installation permet également une mise en place rapide et efficace, réduisant ainsi les délais de construction. La tige d'ancrage M8 est un élément crucial pour garantir la stabilité et la durabilité des constructions modernes, répondant ainsi aux exigences strictes des normes de sécurité actuelles. Sa polyvalence en fait un choix préféré pour les professionnels du secteur de la construction et de l'ingénierie.