DIABLE 200 KG
Diables 200 kg : déplacez les charges avec un chariot adapté
Les diables d’une capacité de 200 kg facilitent le déplacement de colis, d’équipements et de charges encombrantes en atelier, entrepôt ou sur site. Les produits associés comprennent des modèles pliables, des diables à roues gonflées ou increvables et des versions à pelle fixe. La pelle, les roues et la hauteur du dossier déterminent la stabilité et le type de charge transportable. La capacité maximale doit toujours être respectée, en tenant compte de la répartition du poids et de l’état du sol.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le diable agit comme un levier : en inclinant la charge vers le dossier, le poids est transféré sur les roues et la pelle. Une bonne prise de charge et un centre de gravité proche de l’axe réduisent l’effort de traction. Une charge mal équilibrée peut toutefois faire basculer le chariot même si son poids reste inférieur à la capacité nominale.
Les points forts de ce type de produits
- Les versions pliables se rangent plus facilement dans un véhicule ou un espace de stockage.
- Les roues pneumatiques facilitent les déplacements sur un sol irrégulier, tandis que les roues pleines ou en polyuréthane évitent les crevaisons.
- Les pelles de différentes largeurs s’adaptent aux colis, appareils ou charges plus volumineuses.
- Certains modèles disposent de pinces ou de dossiers spécifiques pour maintenir une charge de forme particulière.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Les références classées dans cette recherche comprennent deux modèles documentés à 200 kg et plusieurs variantes de 250 kg ; la capacité exacte est à lire sur l’étiquette de chaque diable.
- Un diable pliable de 200 kg présente une pelle de 590 mm de largeur et des roues TPE de 8 pouces ; un autre modèle de 200 kg avec pinces possède des roues en polyuréthane de 270 mm et une pelle de 500 mm.
- Des modèles de 250 kg associés ont une pelle de 400 mm et des roues de 260 mm, gonflées ou pleines selon la version.
- Les hauteurs recensées varient selon la forme du dossier, d’environ 600 mm pour un pliable compact à plus de 1 600 mm pour un modèle spécialisé.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Transport de cartons, pièces, équipements et fournitures professionnelles.
- Déplacement de charges dans les ateliers, réserves, entrepôts et zones de livraison.
- Manutention de charges de forme particulière avec un diable à pinces ou un dossier adapté.
- Interventions mobiles lorsque le chariot pliable peut être transporté dans un véhicule utilitaire.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Contrôler la capacité indiquée sur le diable choisi et ne pas s’appuyer sur l’intitulé générique de la catégorie.
- Placer la pelle entièrement sous la charge, centrer celle-ci et arrimer les objets instables.
- Incliner le chariot avec le dos droit et avancer lentement, surtout sur les rampes et sols irréguliers.
- Ne pas utiliser un diable classique dans un escalier ; choisir un modèle prévu pour cet usage et respecter sa capacité.
- Inspecter roues, axes, soudures et pelle avant chaque déplacement ; remplacer les pièces endommagées.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de diable | Capacité | Roues / pelle | Particularité | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Diable pliable compact | 200 kg | Roues TPE 8 po ; pelle 590 mm | Format repliable | Transport mobile de colis et équipements |
| Diable à pinces | 200 kg | Roues PU Ø270 mm ; pelle 500 mm | Maintien de charges spécifiques | Manutention de charges adaptées aux pinces |
| Diable à pelle fixe | 250 kg selon référence | Roues Ø260 mm ; pelle 400 mm | Version gonflée ou pleine | Déplacements réguliers sur site |