Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France
Vente de matériel pour les professionnels
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
ME CONNECTER
MON PANIER
Se connecter
Produits
Solutions clients
Magasins
Entreprise
Grands comptes
Émissions
Blog
Carrière
Contact
Langue: Français
Devenir client
CLÉ 1/2 POUCE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 clé 1/2 pouce pour professionnels.
Produits
7
Filtre
Filter
Catégorie
Assortiments de clés
Clés mixtes
Clé polygonale
Clés et outils dynamométriques
Douilles 1/2
Finition
Chromé
Chromé mat
Satiné
Longueur
200 mm
180 mm
280 mm
350 mm
100 mm
110 mm
120 mm
140 mm
150 mm
170 mm
190 mm
205 mm
225 mm
230 mm
235 mm
250 mm
260 mm
265 mm
290 mm
292 mm
310 mm
340 mm
360 mm
367 mm
388 mm
400 mm
415 mm
430 mm
90 mm
Nombre de pièces de l'assortiment
12 PCS
8 PCS
Sous-catégorie
Clés
Douilles et cliquets
Outils de mesure
Surplat
1/2pouce
11/16pouce
13/16pouce
15/16pouce
1pouce
3/4pouce
3/8pouce
5/8pouce
7/16pouce
7/8pouce
9/16pouce
1 1/4pouce
1/2 x 9/16pouce
1/4 x 5/16pouce
1/4pouce
1 5/16pouce
11/32pouce
1pouce;3/4pouce;14mm;1/2pouce;12mm;3/8pouce;9,5mm;8mm
3/4 x 13/16 pouce || Clé taille 3/4 x 13/16 pouce || 3/4 x 13/16 pouce
3/8 x 7/16pouce
3/8pouce;3/4pouce;1pouce;1/2pouce;12mm
5/16pouce
5/8 x 11/16 pouce || Clé taille 5/8 x 11/16 pouce || 5/8 x 11/16 pouce
7/8 x 15/16pouce
9/16pouce;7/8pouce;7/16pouce;5/8pouce;3/8pouce;3/4pouce;11/16pouce;1/2pouce
9/16pouce;7/8pouce;7/16pouce;5/8pouce;3/8pouce;3/4pouce;1pouce;1 1/8pouce;1 1/4pouce;11/16pouce;1 1/16pouce;1/2pouce
Type de produit
Assortiment de clés mixtes
Clés mixtes coudées
Clé à douille étagée 1/2 pouce
Clé polygonale double
Dispositif de test de couple de serrage
Voir tous les filtres
Clé mixte impériale
Finition:
Chromé
Matière:
Acier au chrome vanadium
Voir la gamme
Assortiment de clés mixtes impériales 12pièces
Exécution courte, 12 pièces
Voir la gamme
Clé de montage étagée 1/2 pouce
Finition:
Chromé mat
Matière:
Acier au chrome vanadium
Type d'emmanchement:
Carré
Voir la gamme
Assortiment de clés mixtes impériales 8pièces
Exécution courte, 8 pièces
Voir la gamme
Clé de contrôle angulaire
Voir la gamme
Clé mixte en pouces extra-longue
DIN:
3113
Finition:
Chromé
Matière:
Acier au chrome vanadium
Voir la gamme
Clé polygonale double, pouce, extra-longue
Finition:
Satiné
Matière:
Acier au chrome vanadium
Voir la gamme
Recommandations
Clé dynamométrique
Clé à laine
Clé à choc
Clé à ergot
Clé à sangle
Déboucheur liquide
Clou pour béton cellulaire
Clé cliquet chrome vanadium
Disque béton 300 mm
Tirefond 10x100