Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé de montage étagée 1/2 pouce Pour les applications sanitaires

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé de montage étagée 1/2 pouce Pour les applications sanitaires

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Entraînement : quatre pans mâle 1/2 pouce

  • Matériau : Acier au chrome vanadium

  • Surface : chromée mate

  • Conception : avec entraînement à came, six pans mâle et six pans mâle double.
Indication

8 pas, avec lame d'entraînement pour vis supplémentaire de 1,5 x 9,0 mm

Article ni repris, ni échangé.