VIS TÊTE CYLINDRIQUE ISO 14580

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 vis tête cylindrique ISO 14580 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Vis tête cylindrique réduite, Tête cylindrique et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter



ISO 14580 – Vis à tête cylindrique basse à empreinte hexalobulaire

La norme ISO 14580 concerne les vis à tête cylindrique basse munies d’une empreinte interne à six lobes. Cette géométrie associe une tête de faible hauteur à un entraînement hexalobulaire qui reçoit un embout correspondant. La norme définit les caractéristiques de ces vis de grade produit A et couvre des filetages métriques de M2 à M10 inclus, selon l’édition applicable.


Choix de la fixation : contrôlez le diamètre et le pas du filetage, la longueur, les dimensions de la tête et la taille de l’empreinte. Vérifiez la classe de résistance, le matériau et la finition sur la référence complète, car ces propriétés ne sont pas définies par la seule géométrie ISO 14580. La tête basse doit être prise en compte dans l’évaluation de l’appui et de la charge admissible.


Montage : utilisez un embout hexalobulaire adapté et correctement engagé. Serrez selon les prescriptions de l’assemblage afin de ne pas endommager les lobes ou le filetage. Vérifiez également que la hauteur de tête et l’accès à l’outil conviennent à l’espace disponible, et ne remplacez pas une vis de forme différente sans contrôler les dimensions.