COLLIER DOUBLE POUR TUBE MULTICOUCHE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 collier double multicouche pour professionnels. Vous retrouverez des raccords, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : M7 x 1,5 || Diamètre nominal 7 mm x 1,5 mm || M7 x 1,5, de différentes longueurs : 74 mm, 78 mm, 80 mm,..., diamètres de tube, et différentes matières : Acier, Acier ordinaire, Polypropylène - PP.
Filter


Les colliers doubles pour tubes multicouches proposés par Würth sont des accessoires de fixation robustes et fiables pour les installations sanitaires et de chauffage. Ces colliers permettent de maintenir en place deux tubes multicouches de même diamètre, généralement en les serrant avec des vis. Les colliers sont fabriqués en acier zingué, en plastique ou encore en acier galvanisé, ce qui leur confère une bonne résistance à la corrosion et aux températures élevées. Les colliers doubles pour tubes multicouches de Würth sont disponibles en plusieurs dimensions, allant de 16 à 32 mm, et sont compatibles avec les systèmes de tubes multicouches les plus courants sur le marché.