ATTACHE IPN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 attache IPN pour professionnels.
Filter


Les attaches de fixation pour poutre IPN sont des éléments essentiels pour la construction et la rénovation de structures métalliques. Ils permettent de fixer solidement des éléménts sur des poutres métalliques de type IPN : chemines de câble, tuyauterie, conduit de ventilation et de nombreux éléments de fixations associés : tiges filetées, chaînes, filins... Würth vous propose une gamme complète d'attaches de fixation pour poutre IPN, adaptées à tous les types de projets et de besoins. Tous nos produits sont fabriqués avec des matériaux de qualité, conformes aux normes en vigueur, et testés pour garantir leur fiabilité et leur durabilité. Avec Würth, vous bénéficiez également d'un service de livraison rapide et d'un conseil personnalisé pour vous aider à choisir les attaches de fixation pour poutre IPN les plus adaptées à votre chantier.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et matériaux

Quel est le matériau typique d’une attache IPN fournie par Würth France ?

L’attache IPN est réalisée en acier zingué ou galvanisé, selon les modèles. Le traitement de surface (zinguage électrolytique ou galvanisation à chaud) assure la protection contre la corrosion, tout en conservant la résistance mécanique nécessaire pour supporter des charges importantes sous structures métalliques.

Quelles épaisseurs d’âme d’IPN sont compatibles avec une attache standard de Würth ?

Les attaches IPN sont généralement conçues pour des épaisseurs d’âme comprises entre 2 et 12 mm selon le modèle. Il existe des versions optimisées pour l’épaisseur « 2-8 mm » et d’autres pour IPN jusqu’à 12 mm, permettant un serrage correct sans perçage.

Comment la charge admissible est-elle déterminée pour une attache IPN ?

La charge admissible dépend de plusieurs facteurs techniques : l’épaisseur et la qualité de l’acier de l’IPN, le traitement de surface de l’attache, le type de fixation (rail, crapaud ou clip), et le mode de suspension (tiges filetées ou crochets). Würth définit ces valeurs dans ses fiches techniques après tests mécaniques en traction, compression ou cisaillement.

Installation et compatibilité

Comment installer une attache IPN sans perçage ni soudure ?

L’installation sans perçage ni soudure s’effectue en serrant mécaniquement l’attache sur l’âme de l’IPN à l’aide de boulons ou de vis adaptés. Le serrage doit respecter le couple spécifié afin d’éviter tout glissement. Utiliser un couple dynamométrique permet de garantir la tenue et de préserver l’intégrité de la poutre.

Peut-on suspendre des chemins de câbles ou des conduits avec une attache IPN ?

Oui, l’attache IPN permet la suspension de chemins de câbles, conduits, luminaires ou éléments CVC. Il est primordial de vérifier la capacité maximale de charge de l’attache selon le modèle, la distance entre points de fixation, et la configuration (verticale ou horizontale).

Quelle compatibilité entre attache IPN et accessoires de fixation comme tiges filetées ou crochets ?

Les attaches IPN sont souvent prévues pour recevoir des tiges filetées (ex M6, M8, M10 ou M12) ou des crochets « Esse ». Le trou ou l’orifice de fixation est dimensionné selon l’accessoire utilisé. Il faut s’assurer que le diamètre du trou et la forme de l’attache correspondent à l’accessoire.

Performance et durabilité

Quel est l’effet du traitement galvanisé sur la durabilité de l’attache ?

Le traitement galvanisé à chaud ou le zinguage électrolytique protègent l’acier contre la corrosion, notamment dans les environnements humides ou industriels. Ces traitements créent une couche protectrice qui ralentit l’oxydation et prolonge la durée de service, surtout en présence d’humidité ou d’exposition à l’air.

Comment évaluer la résistance mécanique d’une attache IPN ?

Il faut consulter les valeurs de résistance à la traction, de charge de rupture ou de glissement fournies par Würth dans les fiches techniques. Ces données sont le résultat d’essais réalisés selon les normes pertinentes. Veiller également aux coefficients de sécurité appliqués pour usage en charge statique ou dynamique.

L’attache IPN résiste-t-elle aux sollicitations de cisaillement ou de vibration ?

Oui, si le modèle est conçu pour cela. Les attaches de qualité sont testées pour tenir en cisaillement et vibration. Le choix du modèle – clip, crapaud ou rail – influe sur la meilleure résistance à ces sollicitations. Un bon serrage et des accessoires correctement dimensionnés réduisent le risque de desserrage sous vibration.

Normes, sécurité et contrôle

L’attache IPN est-elle conforme aux normes de construction françaises ou européennes ?

Les attaches livrées par des fournisseurs professionnels comme Würth respectent les normes applicables (normes européennes relatives aux fixations, aciers galvanisés, capacités de charge). Les fiches techniques précisent les références normatives associées afin de garantir conformité à la réglementation du bâtiment.

Faut-il contrôler périodiquement les attaches IPN une fois en service ?

Oui. La maintenance consiste à vérifier le serrage, l’absence de corrosion au niveau du contact acier-acier, et l’intégrité mécanique (absence de fissures, de déformation). Cette vérification doit être intégrée dans les inspections de structure ou d’installation périodiques.

Applications spécifiques

Peut-on utiliser une attache IPN pour des charges en suspension horizontale ?

Oui, certaines attaches IPN – ou systèmes associés comme IP-FIX de Würth – permettent la suspension horizontale via des câbles métalliques tendus entre IPN. Ces systèmes sont conçus pour des charges spécifiques (par exemple 100 kg) dans des applications de supportage de chemins de câbles ou gaines.

L’attache IPN convient-elle aux profils HEA, IPE, ou aux cornières ?

Certaines variantes d’attaches IPN sont universelles ou compatibles avec d’autres profils en acier comme IPE ou HEA. Toutefois, il faut vérifier que l’attache mentionne cette compatibilité dans la description produit afin d’assurer l’adaptation géométrique et la sécurité.

Choix optimal

Quel modèle d’attache IPN choisir selon la charge et l’usage ?

Choisissez un modèle dont la capacité mécanique dépasse la charge à supporter (avec marge de sécurité), selon le type de suspension. Si la charge est lourde ou pointue, optez pour un modèle renforcé, galvanisé ou zingué, avec une épaisseur de serrage adaptée. Pour charges plus légères ou usage simple, un clip simple suffit à condition que les spécifications techniques soient respectées.