CRAPAUD DE FIXATION POUR POUTRE IPN
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 27 crapauds pour poutres IPN et charpentes métalliques pour professionnels.
Crampons pour poutres IPN : fixez et suspendez vos installations sans percer ni souder
Les crampons pour poutres IPN, aussi appelés attaches, clips, pinces ou griffes de fixation, sont des accessoires de serrage qui s'accrochent directement sur l'aile d'une poutrelle en acier. Ils permettent de créer un point d'ancrage pour suspendre ou fixer des tiges filetées, des chaînes, des câbles, des tuyaux, des chemins de câbles ou des luminaires, sans perçage ni soudure. Le serrage se fait par vis, par ressort ou par effet de coin, selon les modèles. Ils se déclinent en acier zingué, en fonte malléable, en inox A4 ou en acier galvanisé, avec des plages de serrage et des charges admissibles variées. Les électriciens, plombiers, chauffagistes, métalliers et équipes de maintenance les utilisent en bâtiment industriel, en tertiaire et sur chantier.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le sigle IPN signifie « I Profil Normal ». Ces poutrelles à section en I, standardisées en Europe au début du XXe siècle, se reconnaissent à leurs ailes dont les faces intérieures sont légèrement inclinées, ce qui les différencie des poutrelles IPE, aux ailes parallèles. Cette inclinaison complique la fixation : un crampon doit épouser la pente de l'aile et rester stable sous charge, d'où la forme particulière de leurs mors et leur denture. Avant l'arrivée de ces accessoires, suspendre une conduite à une charpente métallique imposait de percer l'aile, de souder une patte ou de poser un boulon traversant, trois opérations longues, qui fragilisent la structure et qui nécessitent parfois un permis de feu. Le crampon à serrage a changé la donne : il se pose en quelques secondes, se démonte sans trace et peut être repositionné au gré des modifications de l'installation.
Les points forts de ce type de produits
- Fixation sans perçage ni soudure, qui préserve l'intégrité de la poutre et supprime les travaux par points chauds
- Montage et démontage rapides, avec la possibilité de repositionner le point d'ancrage à volonté
- Gamme étendue de plages de serrage, de 0,8 mm pour les tôles fines à 24 mm pour les ailes de poutres épaisses
- Nombreuses interfaces de suspension : trou fileté, passage lisse, tige filetée, chaîne, feuillard perforé, anneau ou câble
- Charges admissibles adaptées, de quelques kilogrammes pour un tube à plus de 3 kN pour les crampons en fonte malléable
- Choix de finitions : écaille de zinc, zingué, galvanisé à chaud ou inox A4 pour les environnements humides ou corrosifs
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Plage de serrage : de 0,8-3 mm pour les plaques trapézoïdales jusqu'à 16-24 mm pour les attache-tigres, la plupart des crampons à poutres couvrant 2 à 20 mm
- Charge maximale : de 7 kg pour les clips à tubes à 120 kg pour les attache-tigres, et de 1 kN à 3,5 kN pour les crampons à vis
- Matières : acier, acier à ressorts, acier trempé, fonte malléable ou acier inoxydable A4 (1.4401)
- Filetages : taraudage métrique M8, M10 ou M12, ou passage lisse de 6,5 à 11 mm pour recevoir un boulon ou une tige
- Diamètres de tube ou de câble acceptés : de 6 à 32 mm, avec repères PG 9, PG 11, PG 13,5, PG 16 et PG 21
- Finitions : écaille de zinc, zingué, galvanisation Sendzimir, galvanisation à chaud ou brut inox
- Dimensions : de 38 mm de longueur pour les modèles compacts à 85 mm pour les crampons à anneau, et jusqu'à 600 mm pour les versions sans perçage
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Suspension de chemins de câbles, de gaines et de luminaires sous charpente métallique en bâtiment industriel et tertiaire
- Fixation de tuyaux et de conduits de plomberie, de chauffage, de ventilation et de sprinklage
- Passage et maintien de câbles et de goulottes électriques le long des poutres en acier
- Points d'ancrage pour tendeurs, haubans, élingues ou câbles sur structures métalliques
- Montage d'installations provisoires ou évolutives, en maintenance et en rénovation
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la plage de serrage en fonction de l'épaisseur réelle de l'aile de la poutre, mesurée au point de fixation
- Ne jamais dépasser la charge admissible indiquée et tenir compte des efforts dynamiques, des vibrations et du poids de l'installation
- Nettoyer l'aile de la poutre et vérifier l'absence de peinture écaillée ou de corrosion avant le serrage
- Serrer les vis au couple recommandé, contrôler le crampon après la pose et ajouter une languette de sécurité sur les suspensions sensibles
- Privilégier les crampons en inox A4 ou galvanisés à chaud en extérieur, en milieu humide ou en atmosphère corrosive
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de crampon | Matière / finition | Charge admissible | Interface de fixation | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|
| Crampon VARIFIX standard | Fonte malléable zinguée | 2,5 à 3,5 kN | Trou fileté M8, M10 ou passage non taraudé | Suspension de charges moyennes à lourdes |
| Crampon VARIFIX compact | Fonte malléable zinguée | 1,2 kN | Trou fileté M8 ou trou débouchant de 9 mm | Espaces restreints, charges légères |
| Crampon VARIFIX inox A4 | Inox A4 1.4401, brut | 1 kN | Trou de 9 ou 11 mm pour tige M8 ou M10 | Milieux humides, corrosifs, agroalimentaire |
| Crampon sans perçage pour IPN | Acier alu-zinc, galvanisation Sendzimir | 340 à 475 N | Trou de 10 mm, longueur de 400 ou 600 mm | Tuyaux, chemins de câbles, luminaires |
| Crampon à anneau IP-FIX | Acier galvanisé à chaud | 340 daN | Anneau pour câble, filetage M12 | Points d'ancrage de tendeurs et de câbles |