Pince de fixation IPN : visssez rapidement vos tiges filetées pour installer câbles, tuyaux et conduits
La pince de fixation pour poutre IPN est un accessoire professionnel en acier zingué permettant un montage rapide et sécurisé de systèmes de suspension (tiges filetées, colliers) sur des structures métalliques horizontales. Elle s'installe par vissage sur le profilé, sans perçage ni soudage, garantissant une fixation temporaire ou permanente adaptée aux travaux de construction, réhabilitation et supportage industriel. Sa compatibilité avec les poutres IPN et ses différentes tailles (M6 à M13) en font un outil polyvalent pour les professionnels du bâtiment.
Les points forts de ce type de produits
Les pinces de fixation pour poutres IPN offrent une solution de montage rapide et fiable sans nécessiter de perçage des structures métalliques, préservant ainsi l'intégrité de la poutre et sa résistance à la corrosion. Leur capacité à s'adapter à différentes épaisseurs de brides garantit une polyvalence d'usage sur des ouvrages variés, tandis que leur conception robuste assure une tenue mécanique élevée sous charge, essentielle pour le supportage de équipements lourds en milieu professionnel.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
Ce type de fixation est majoritairement fabriqué en acier zingué par électrolyse ou galvanisé, parfois avec un revêtement alu-zinc de type Sendzimir (1.0242) pour une protection accrue contre la corrosion. Les plages de dimensions adaptées aux épaisseurs de brides varient typiquement entre 4 mm et 20 mm, avec certains modèles allant jusqu'à 19 mm. Les filetages standards incluent souvent M8, M10 (boulot de serrage M10 x 40 mm) ou M12, et la hauteur de pince se situe fréquemment autour de 42 mm. La charge maximale admissible peut atteindre 2500 N voire 1000 kg pour les modèles lourds, et les normes de sécurité comme EN 795-B sont parfois requises pour les travaux en hauteur. Les couleurs sont généralement celles de l'acier zingué naturel ou noires après thermolaquage.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
Ces pinces sont principalement utilisées dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics pour le supportage de réseaux de câblage, de conduits électriques, de luminaires et de cheminements de câbles sur des structures métalliques comme les poutres IPN, IPE ou HEA. Elles sont également indispensables dans les secteurs de la logistique et de la manutention pour le montage de systèmes de levage, d'échelles et de structures de_safe, ainsi que dans les travaux en hauteur pour l'installation de points d'ancrage de sécurité.
Les conseils d'utilisation de ce type de produit
Lors de l'installation, il est crucial de vérifier que l'épaisseur de la bride de la poutre correspond à la plage de serrage de la pince avant de la positionner. Le boulon de serrage doit être mis en place et actionné avec un outil approprié jusqu'à obtenir une compression solide sans excès, en s'assurant que la pince est bien bloquée contre la bride pour éviter tout glissement. Il est recommandé de ne pas dépasser la charge maximale indiquée sur le produit et de réaliser un contrôle périodique de la fixation, surtout dans des environnements vibrants ou corrosifs, pour garantir la sécurité et la durabilité du montage.