VIS POUR TUILE DE RIVE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 vis pour tuile de rive pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec des empreintes AW, en inox A2, et avec différentes couleurs pour assurer une finition soignée.
Les vis pour tuile de rive proposées par Würth sont des éléments de fixation de haute qualité, conçus pour assurer une pose durable et sécurisée des tuiles de rive sur les toitures. Ces vis sont fabriquées en acier inoxydable, ce qui leur confère une excellente résistance à la corrosion et aux intempéries. Elles sont dotées d'une tête hexagonale avec une rondelle d'étanchéité, qui permet de répartir la pression sur la tuile et d'éviter les infiltrations d'eau. Les vis pour tuile de rive de Würth sont disponibles en plusieurs longueurs et diamètres, adaptés aux différents types de tuiles et de supports. Elles sont faciles à installer avec une visseuse électrique, et offrent un rendu esthétique et discret sur la toiture.