FORET / MÈCHE POUR CUIVRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 55 foret pour cuivre pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 70 mm, 49 mm, 65 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Amélioré, Vaporisé, Finition oxyde,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse,..., différentes matières de coupe : HSCo, Acier rapide HSS, C et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le foret pour cuivre est un outil essentiel pour les travaux de précision dans le domaine de la métallurgie et de l'électricité. Conçu spécifiquement pour percer le cuivre, un matériau à la fois souple et résistant, ce foret garantit une coupe propre et précise, réduisant ainsi le risque d'endommager le matériau. Le foret pour cuivre trouve son application dans la création de circuits électriques, la fabrication de bijoux et la réalisation de composants électroniques, où la précision est primordiale. Sa conception spécifique lui permet de s'adapter aux particularités du cuivre, offrant une performance optimale pour les professionnels qui recherchent efficacité et précision dans leur travail.