DIABLE 250 KG

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 diable 250 kg pour professionnels.
Filter


Diable 250 kg : transportez facilement vos charges lourdes en toute sécurité

Un diable 250 kg est un outil de manutention conçu pour transporter des charges lourdes jusqu'à 250 kilogrammes. Il est équipé de deux roues robustes et d'une plateforme sur laquelle les objets peuvent être placés pour un déplacement facile. Sa structure en métal durable assure une stabilité et une résistance optimales lors du transport. Utilisé dans divers secteurs professionnels, il facilite le déplacement d'équipements, de caisses ou de matériaux volumineux, optimisant ainsi l'efficacité et réduisant les efforts physiques requis pour le transport manuel de charges lourdes.

Points forts de cette gamme de produits

Les diables 250 kg de Würth sont conçus pour offrir une robustesse et une durabilité exceptionnelles. Grâce à leur capacité de charge élevée, ils permettent de transporter des charges lourdes en toute sécurité et avec une grande facilité. Leur conception ergonomique assure une prise en main confortable, réduisant ainsi l'effort physique nécessaire à leur utilisation. Ces diables sont également dotés de roues de haute qualité qui garantissent une excellente maniabilité sur divers types de surfaces.

Caractéristiques importantes de cette gamme de produits

Les diables 250 kg de Würth sont généralement fabriqués en acier robuste, ce qui leur confère une solidité à toute épreuve. Ils sont souvent disponibles dans des dimensions standards, avec une hauteur d'environ 1,2 mètre pour un meilleur levier. Les roues, souvent en caoutchouc ou en polyuréthane, mesurent généralement entre 200 et 260 mm de diamètre, offrant ainsi une bonne absorption des chocs. Ces diables respectent fréquemment les normes de sécurité européennes, garantissant ainsi une utilisation sécurisée. Les poignées ergonomiques sont souvent recouvertes d'un matériau antidérapant pour une meilleure prise en main.

Domaines d'applications courants de cette gamme de produits

Les diables 250 kg de Würth sont largement utilisés dans divers secteurs professionnels tels que la logistique, l'industrie et le commerce. Ils sont idéaux pour le déplacement de cartons, de caisses et d'équipements lourds dans les entrepôts, les ateliers et les magasins. Leur capacité à transporter des charges lourdes les rend également utiles dans le secteur de la maintenance industrielle et lors des opérations de déménagement.

Conseils d'utilisation de cette gamme de produits

Pour une utilisation optimale des diables 250 kg de Würth, il est conseillé de toujours vérifier la charge maximale supportée avant utilisation. Assurez-vous que les roues sont en bon état et bien fixées pour éviter tout accident. Lors du chargement, placez les objets les plus lourds au bas du diable pour assurer une meilleure stabilité. Utilisez les poignées ergonomiques pour manœuvrer le diable avec aisance et évitez les mouvements brusques. Enfin, stockez le diable dans un endroit sec pour prolonger sa durée de vie.