BARRIÈRE POUR TRAVAUX ET TP

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Barrière pour travaux et TP pour professionnels.
Filter



Barrières de travaux : délimitez et sécurisez vos chantiers, tranchées et zones d'intervention

Les barrières de travaux sont des dispositifs de signalisation et de délimitation qui matérialisent une zone dangereuse sur un chantier, une voirie ou un site industriel, afin d'éloigner les piétons et les véhicules. Elles existent en acier laqué, souvent emboîtables ou extensibles, ou en polyéthylène haute densité (PEHD) pour les barrières de chantier plus légères et résistantes aux UV. Leurs couleurs rouge et blanc ou blanc signalisation, parfois avec films rétroréfléchissants et éclairage, les rendent visibles de jour comme de nuit. Les entreprises de travaux publics, de voirie, de terrassement, de bâtiment et de maintenance les utilisent pour protéger les tranchées, les fouilles et les zones de travaux.


La petite anecdote sur ce type de produits

Sur un chantier, une barrière ne se contente pas d'empêcher le passage : elle prévient. Les couleurs rouge et blanc, alternées en bandes, sont devenues un standard mondial pour attirer le regard, parce que le contraste fort reste lisible de loin et sous différentes lumières. Pour la signalisation de nuit, les films rétroréfléchissants, classés par types (RA1, RA2), renvoient la lumière des phares vers le conducteur, tandis que des lanternes à batterie, rouges ou jaunes, peuvent être ajoutées. Les barrières en PEHD se sont répandues pour leur légèreté et leur résistance aux chocs et aux UV, avec des pieds réglables ou lestés pour la stabilité. À l'inverse, les barrières en tube d'acier laqué restent appréciées pour leur rigidité et leur tenue en usage intensif. Selon l'implantation, certaines barrières sont conçues pour respecter des règles de protection des chantiers de voirie.


Les points forts de ce type de produits

  • Délimitation claire des zones de travaux, des fouilles et des tranchées pour protéger piétons et véhicules
  • Visibilité renforcée par les bandes rouge et blanc ou blanc signalisation, avec films rétroréfléchissants RA1/A ou RA2/B
  • Barrières en PEHD résistantes aux UV et aux chocs, légères et faciles à manipuler
  • Barrières en acier laqué rigides et robustes, emboîtables ou extensibles
  • Versions avec support de lampe, pieds réglables ou éclairage intégré pour la signalisation de nuit
  • Modèles conformes à des référentiels de sécurité routière, comme la norme RSA21 pour la barrière longitudinale et les barrières de type TL 97

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matière : acier non trempé laqué (tube Ø 25 mm) ou polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Dimensions : 1 m x 1,5 m (barrière emboîtable), 1 m x 3 m (barrière extensible), 1 090 à 1 300 mm de hauteur et 2 015 à 2 150 mm de longueur pour les barrières PEHD
  • Couleurs : rouge et blanc, blanc signalisation
  • Film rétroréfléchissant : type RA1/A ou RA2/B selon la référence
  • Assemblage : rivets sur la barrière extensible en acier laqué, emboîtement sur la barrière en tube
  • Éclairage : unité de batterie centrale pour 2 batteries, 5 luminaires rouges (barrière complète) ou 3 luminaires jaunes (barrière partielle)
  • Barrières PEHD : plastique résistant aux UV, pieds réglables pour s'adapter aux sols irréguliers
  • Conformité : norme RSA21 sur barrières de chantier PEHD et conformité TL 97 sur un modèle

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Chantiers de voirie : protection de tranchées, de fouilles et de zones d'excavation
  • Bâtiment et travaux publics : délimitation du périmètre d'un chantier et des zones de stockage
  • Maintenance industrielle : balisage de zones d'intervention ou de passages dangereux
  • Événements et zones temporaires : canalisation de passages et protection de zones fragiles
  • Signalisation de nuit sur chaussées avec barrière lumineuse

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Implanter les barrières de façon continue, sans espace laissant passer piétons ou véhicules, et en respectant les règles de signalisation temporaire en vigueur
  • Choisir une barrière PEHD avec film rétroréfléchissant et éclairage pour les travaux de nuit ou en voirie
  • Stabiliser les barrières avec les pieds réglables ou un lestage adapté aux conditions de vent et de sol
  • Vérifier avant chaque mise en place que les assemblages (rivets, emboîtements) sont intacts et que les films ne sont pas détériorés
  • Contrôler régulièrement l'état des batteries et des luminaires sur les barrières éclairantes
  • Stocker les barrières à plat ou empilées, à l'abri des chocs, pour préserver leur peinture et leur film

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de barrière Matière Dimensions Visibilité / norme Usage principal
Barrière de chantier emboîtable Ø 25 mm Acier non trempé laqué 1 m x 1,5 m Rouge et blanc Délimitation de chantier de travaux publics
Barrière extensible rouge et blanc Acier laqué assemblé par rivets 1 m x 3 m extensible Rouge et blanc Délimitation modulable de zones de travaux
Barrière de chantier PEHD pour excavation Polyéthylène haute densité 1 110 x 2 150 mm Film RA1/A ou RA2/B, norme RSA21 Protection de fouilles et d'excavations
Barrière de sécurité avec support de lampe et pieds réglables PEHD résistant aux UV 1 090 x 2 015 mm Film RA1/A, conforme TL 97 Chantiers avec signalisation lumineuse
Barrière de sécurité avec éclairage PEHD 1 300 x 2 150 mm Film RA1/A, 5 luminaires rouges ou 3 jaunes Signalisation de nuit des zones de travaux