TARAUD FILETAGE / PAS AMÉRICAIN (US)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 taraud pas américain pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés, de longueurs multiples : 70 mm, 80 mm, 90 mm,..., de matières diverses : Acier rapide contenant 5% de cobalt et convenant au taraudage de nombreux matériaux.
Filter


Würth propose une gamme de tarauds avec pas américain pour les professionnels qui ont besoin de réaliser des filetages selon les normes UNC ou UNF. Ces tarauds sont fabriqués en acier rapide HSCo et sont disponibles en plusieurs diamètres et longueurs. Ils conviennent pour les matériaux tels que l'acier, la fonte, l'acier inoxydable ou le métal non ferreux. Ils se présentent sous deux formes : B ou C. La forme B est adaptée pour les filetages débouchants, tandis que la forme C est adaptée pour les filetages borgnes. Les tarauds avec pas américain de Würth sont livrés dans des coffrets pratiques et robustes, qui contiennent également des filières et des porte-outils. Ces outils permettent de réparer, ajuster, créer ou refaire des pas de vis en pouce, selon les standards anglais ou américains.