CHEVILLE POUR ÉTAGÈRE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 31 cheville pour étagère pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Polyamide - PA, Acier inoxydable A4,..., de diamètres variables : 8 mm, 10 mm, 6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 100 mm, 60 mm,....
Les chevilles pour étagère sont des éléments essentiels dans l’aménagement intérieur et la fixation de mobiliers suspendus. Ces dispositifs assurent une tenue solide et durable des étagères, permettant de supporter des charges lourdes sans compromettre la stabilité de l'ensemble. La cheville pour étagère est conçue pour s'adapter à divers types de murs, qu'ils soient en plâtre, en bois ou en béton, offrant ainsi une flexibilité d'usage dans différents environnements et contextes, comme les bureaux, les bibliothèques ou les salons. En plus de leur robustesse, les chevilles pour étagère sont également appréciées pour leur installation relativement simple et leur discrétion une fois en place, contribuant à une esthétique épurée et fonctionnelle. Le choix de la cheville pour étagère appropriée est crucial pour garantir la sécurité et l'efficacité de l'installation des étagères.