VIS POUR LAME COMPOSITE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 vis pour lame composite pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, AW... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier trempé,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle.
Filter


Vis pour lame composite : fixez solidement vos terrasses et bardages extérieurs

Une vis pour lame composite est un élément de fixation spécialement conçu pour assembler des matériaux composites, tels que les lames de terrasse en composite. Elle est fabriquée en acier inoxydable ou en alliage résistant à la corrosion pour garantir une durabilité accrue face aux intempéries. Sa conception inclut généralement une tête fraisée pour un fini affleurant et des filets optimisés pour une meilleure prise dans le matériau composite, assurant une installation sécurisée et durable.

Points forts des vis pour lame composite

Les vis pour lame composite de Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, assurant une fixation solide et fiable. Leur conception est spécialement adaptée pour résister aux conditions climatiques variées, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur. Grâce à leur filetage optimisé, elles offrent une pénétration facile et rapide dans les matériaux composites, réduisant ainsi l'effort nécessaire lors de l'installation.

Caractéristiques importantes des vis pour lame composite

Ces vis sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 4,5 mm à 6 mm de diamètre et de 40 mm à 80 mm de longueur, pour s'adapter à différents besoins de fixation. Fabriquées en acier inoxydable, elles garantissent une résistance accrue à la corrosion. Les vis sont souvent proposées en plusieurs couleurs, telles que le brun, le gris ou le noir, permettant une intégration esthétique parfaite avec les lames composites. Elles répondent aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, assurant ainsi une utilisation sans risque.

Domaines d'applications courants des vis pour lame composite

Les vis pour lame composite sont couramment utilisées dans la construction de terrasses, de balcons et de clôtures, où la durabilité et l'esthétique sont primordiales. Elles sont également employées dans la réalisation de revêtements extérieurs et de bardages, garantissant une fixation discrète et efficace. Leur capacité à résister aux intempéries en fait un choix privilégié pour les constructions en milieu marin ou exposées à des environnements humides.

Conseils d'utilisation des vis pour lame composite

Pour une installation optimale, il est recommandé de pré-percer les lames composites afin de faciliter l'insertion des vis et d'éviter les fissures. Utiliser un embout adapté au type de tête de vis choisi garantit une fixation précise et sécurisée. S'assurer que les vis sont bien alignées et espacées uniformément contribue à un rendu esthétique et à une répartition homogène des charges. Enfin, vérifier régulièrement le serrage des vis permet de maintenir la stabilité de l'installation sur le long terme.