VIS INOX 4X25

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 122 vis inox 4x25 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Cruciforme, Six pans creux, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête fraisée, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à tôle, Filetage de vis à bois,....
Filter

Les vis inox 4x25 sont des composants de fixation durables et résistants, conçus pour un large éventail d'applications. Fabriquées en acier inoxydable, elles offrent une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Leur taille de 4mm de diamètre par 25mm de longueur leur permet de s'adapter à des assemblages nécessitant une fixation solide mais discrète. Ces vis sont parfaitement adaptées pour des projets dans le domaine de la construction, l'ameublement, la réparation navale et même en électronique, où la résistance à la corrosion et la durabilité sont primordiales. Leur utilisation assure une fixation fiable et de longue durée pour une multitude de matériaux, y compris le bois, certains plastiques et métaux.