COLLIER DOUBLE MULTICOUCHE 20 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 collier double multicouche 20 mm pour professionnels. Vous retrouverez des raccords, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : M7 x 1,5 || Diamètre nominal 7 mm x 1,5 mm || M7 x 1,5, de différentes longueurs : 74 mm, 78 mm, 80 mm,..., diamètres de tube, et différentes matières : Acier, Acier ordinaire, Polypropylène - PP.
Filter

Le collier double multicouche 20 mm se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, permettant une fixation sécurisée dans divers domaines d'applications, notamment dans l'installation de systèmes de chauffage, de plomberie et dans le secteur de la construction. Sa conception multicouche assure une meilleure résistance et adaptabilité aux différentes surfaces et matériaux. Le collier double multicouche 20 mm est idéal pour maintenir fermement des tuyaux ou des conduits, offrant ainsi une solution efficace et durable pour les professionnels souhaitant garantir une installation de qualité supérieure.