TIGE FILETÉE 45 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 tige filetée 45 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, de longueurs variées : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée 45 mm est un composant essentiel dans la réalisation de structures métalliques et la fixation d'éléments divers dans le secteur de la construction et de l'industrie mécanique. Sa robustesse permet une application dans des environnements exigeants où la résistance et la durabilité sont primordiales. La tige filetée 45 mm offre une flexibilité remarquable pour l'assemblage de pièces de grande taille ou pour ajuster avec précision la tension et l'espacement entre les composants. Grâce à son diamètre et sa capacité à supporter des charges lourdes, elle est fréquemment utilisée dans la fabrication de machines, la construction de bâtiments et la conception de structures métalliques. Elle se distingue par sa polyvalence et sa facilité d'intégration dans différents projets.