TARAUD PAS MÉTRIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 42 taraud pas métrique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M6, M4, M5,..., de longueurs multiples : 90 mm, 80 mm, 100 mm,..., de matières diverses : Acier rapide contenant 5% de cobalt, Acier, HSS et convenant au taraudage de nombreux matériaux.
Filter

Les tarauds pas métriques sont des outils indispensables dans la réalisation de filetages précis et uniformes. Grâce à leur conception spécifique, ils permettent de créer des filetages internes qui correspondent exactement aux standards métriques, assurant ainsi une compatibilité et une interchangeabilité parfaites avec d'autres composants. Les tarauds pas métriques trouvent leurs applications dans de nombreux domaines, notamment dans la mécanique de précision, l'aéronautique, et l'industrie automobile, où la fiabilité et la précision des assemblages sont cruciales. Leur robustesse et leur précision font des tarauds pas métriques un choix privilégié pour les professionnels qui recherchent des résultats impeccables dans la création de filetages internes.