Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pantalon de travail multinormes Soudeur Classe 1 "EN ISO 11611"
Ce pantalon de travail 100% coton ignifugé est adapté pour la soudure. Egalement fonctionnel et confortable, testez-le !
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Protection de la chaleur et des flammes selon les niveau de normes indiqués
- 2 poches avant, 1 poche arrière et 2 poches cargo
- Taille élastique
- Double couture
- 100% coton ignifugé
- Norme(s) EN ISO 11611 Classe 1 et EN 13688
Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en broderie et en sérigraphie (impression).
Elle est également adaptée aux travaux sur appareils d'oxycoupage, de découpage par fusion plasma, sur appareils de soudage électrique par résistance, sur appareils pour projection thermique et au soudage sur établi
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!