ÉCROU RECTANGULAIRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 écrou rectangulaire pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 8 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M8, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Zingué, Brut, Galvanisé à chaud et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


La gamme d'écrous rectangulaires proposée par Würth sur sa page comprend des écrous de rail rectangulaires Varifix 26/28, des écrous coulissants combinés Varifix C2C et des écrous rectangulaires pour profilés en aluminium. Ces écrous sont conçus pour offrir une fixation solide et durable sur différents types de rails, de profilés et de matériaux. Ils sont adaptés aux applications de construction, d'installation, de maintenance et de rénovation. Les écrous rectangulaires Würth sont fabriqués en acier zingué ou en acier inoxydable, selon les modèles, et respectent les normes de qualité et de sécurité en vigueur. Ils sont disponibles en plusieurs dimensions et filetages, selon les besoins des professionnels. La gamme d'écrous rectangulaires Würth est facile à commander en ligne sur le site eshop.wurth.fr, où vous pouvez également consulter les fiches techniques, les images et les documents supplémentaires des produits.