MASTIC POUR TOITURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 mastic pour toiture pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polyuréthane mono-composant, Caoutchouc synthétique, Polyisobutylène, de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 300 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.

Filter



Mastics pour toiture : étanchéifiez et collez tuiles, solins et toits plats pour durer face aux intempéries

Les mastics pour toiture sont des produits d'étanchéité et de collage destinés aux travaux de couverture, qu'il s'agisse de toits plats, de toits en pente ou de couvertures en tuiles. Ils se déclinent en mastics à base de caoutchouc synthétique, en mastics-colles polyuréthane (PU) et en mastics-colles hybrides MS polymère. Ils sont conçus pour résister aux intempéries, aux rayons UV et aux variations de température, tout en conservant leur élasticité. Cartouches de 310 ml ou poches de 400 ml, ils permettent de réaliser des raccords de solins, de coller des tuiles de rive ou de faîtage et de colmater des fissures. Les couvreurs, les étancheurs et les artisans du bâtiment les utilisent pour des réparations rapides et des finitions durables.


La petite anecdote sur ce type de produits

Pendant des siècles, l'étanchéité des toitures reposait sur des matériaux d'origine naturelle : mortier de chaux, goudron végétal, enduits à base de bitume ou de poix. Ces solutions étaient efficaces mais rigides et sensibles aux variations de température, ce qui favorisait les fissures. L'arrivée des élastomères synthétiques a transformé ces pratiques : un mastic comme ceux à base de caoutchouc synthétique reste souple même après plusieurs années d'exposition, et accompagne les mouvements de dilatation des supports. En couverture, la fixation des tuiles par collage s'est développée en complément des crochets mécaniques, notamment pour résister aux vents forts. Les mastics hybrides MS polymère, qui ne contiennent ni silicone ni isocyanate, se sont imposés pour leur compatibilité avec de nombreux matériaux et leur résistance au vieillissement. La couleur terre cuite ou saumon de certains mastics permet de masquer le joint sur les tuiles.


Les points forts de ce type de produits

  • Bonne résistance au vieillissement, aux UV et aux intempéries pour une tenue durable en extérieur
  • Élasticité qui absorbe les dilatations dues aux écarts de température entre l'été et l'hiver
  • Mastics-colles qui assurent à la fois le collage et l'étanchéité des tuiles et des éléments de couverture
  • Teintes adaptées à la couverture (terre cuite, saumon, noir, transparent) pour des finitions discrètes
  • Application simple au pistolet, avec des cartouches de 310 ml ou des poches de 400 ml

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Bases chimiques : caoutchouc synthétique, polyuréthane mono-composant, polymère hybride MS, polyisobutylène
  • Conditionnement : cartouche de 310 ml, poche de 400 ml
  • Densité : environ 0,94 g/cm³ pour les mastics caoutchouc, 1,18 à 1,60 g/cm³ pour les colles PU et MS
  • Déformation maximale admissible : jusqu'à 25 % selon les références
  • Résistance thermique : de -40 °C à +90 °C selon les produits
  • Température de mise en œuvre : de 5 °C à 40 °C
  • Temps de formation de peau : de 3 à 8 minutes pour certains mastics caoutchouc, jusqu'à 55 minutes pour les colles PU
  • Conditions de stockage : de 9 à 18 mois dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Étanchéité de toits plats et de toits en pente, y compris les raccords et les relevés
  • Collage de tuiles de rive, de faîtage et de chaperons sur les couvertures
  • Colmatage de fissures et de petites fuites sur les supports de toiture
  • Joints d'étanchéité autour des cheminées, des fenêtres de toit et des gouttières
  • Travaux de réparation rapide en toiture et en maintenance de bâtiment

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Appliquer le mastic sur un support propre, sec et dépoussiéré, hors période de pluie
  • Respecter la plage de température de mise en œuvre, souvent comprise entre 5 °C et 40 °C
  • Lisser le cordon avant la fin de la formation de peau pour obtenir une finition régulière
  • Choisir un mastic-colle de la teinte de la tuile pour une finition discrète
  • Utiliser des équipements de sécurité en hauteur et respecter les consignes de travail en toiture

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de mastic Base chimique Conditionnement Température de service Couleur Usage principal
Mastic Seal Flex Caoutchouc synthétique Cartouche 310 ml Mise en œuvre à température ambiante Transparent ou noir Toits plats et toits en pente
Mastic polyuréthane pour tuiles Polyuréthane mono-composant Poche ou cartouche (403 g net) Mise en œuvre de 5 à 40 °C Saumon Collage de tuiles
Mastic-colle hybride MS TUILES Polymère hybride MS Cartouche -20 à +80 °C Terre cuite Collage de tuiles, sans isocyanate
Mastic Colle et Etanche PU 40 Plus Polyuréthane mono-composant Poche 400 ml -40 à +90 °C Blanc Collage et étanchéité polyvalents
Mastic d'étanchéité polyisobutylène Polyisobutylène Cartouche -30 à +100 °C Noir Étanchéité de jonctions, bonne tenue aux UV