RONDELLE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 20 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 rondelle diamètre intérieur 20 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 20.000 mm, 22.000 mm, 26.000 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M20, M10,..., de normes DIN : 1440, 9021, 988,... et proposés dans divers types de formes.
Filter


Rondelle diamètre intérieur 20 mm : sécurisez vos assemblages avec précision et fiabilité

Une rondelle de diamètre intérieur 20 mm est un composant circulaire, souvent en métal ou en plastique, utilisé dans l'industrie pour répartir la charge d'une fixation filetée, comme un boulon ou une vis. Elle sert à protéger les surfaces de contact, réduire le risque de desserrage dû aux vibrations et améliorer la répartition de la pression. Ce type de rondelle est essentiel dans de nombreuses applications mécaniques et d'ingénierie pour assurer la durabilité et la fiabilité des assemblages.