RONDELLE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 30 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 rondelle diamètre intérieur 30 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Polyamide - PA 6.6, de diamètres de : 20 mm, 30.000 mm, 30 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M20, M27,..., de normes DIN : 988, 1440, 7989-1,... et proposés dans divers types de formes : R.
Filter


Rondelle diamètre intérieur 30 mm : renforcez la fixation et répartissez la pression efficacement

Une rondelle de diamètre intérieur 30 mm est un composant mécanique utilisé pour répartir la pression d'un écrou ou d'une vis sur une surface, empêchant ainsi l'usure ou les dommages. Elle sert également à réduire les vibrations et à assurer un meilleur serrage. Fabriquée généralement en métal ou en plastique, elle est essentielle dans de nombreuses applications industrielles pour garantir la stabilité et la durabilité des assemblages.