VESTE DE CHANTIER
Vestes de chantier : protégez-vous du froid, du vent et de la pluie sans perdre en mobilité
Les vestes de chantier sont des vêtements de travail destinés à couvrir le haut du corps et à protéger des conditions climatiques tout en laissant les mouvements libres. Elles regroupent les vestes de travail en coton-polyester ou en tissu stretch, les softshells coupe-vent et déperlantes, les polaires, les gilets sans manches, les blousons mi-saison, les parkas et les vestes haute visibilité conformes aux normes EN 20471 et EN 14058. Elles comportent des poches multiples et des coupes pensées pour le travail. Les maçons, les charpentiers, les électriciens, les mécaniciens, les agents de voirie et les équipes de maintenance les portent selon la saison.
La petite anecdote sur ce type de produits
La veste de travail est l'héritière directe de la « bleue » que portaient les ouvriers : une toile solide, des poches larges et une coupe sans fioriture. Les matériaux ont depuis beaucoup évolué. Le softshell associe trois couches (membrane, tissu extérieur et intérieur polaire) pour offrir à la fois souplesse, protection contre le vent et respirabilité, ce qui convient aux travaux physiques. Les polaires, en polyester parfois recyclé, apportent de la chaleur légère sans poids excessif. Pour les chantiers exposés à la circulation, la haute visibilité repose sur des bandes rétroréfléchissantes et des fonds fluorescents, certifiés par la norme EN 20471, tandis que la norme EN 14058 encadre les vêtements contre les ambiances froides. Cette variété permet de composer ses vêtements en couches selon la météo.
Les points forts de ce type de produits
- Large choix de matières : coton-polyester, stretch, softshell, polaire, imperméable, haute visibilité
- Coupe ergonomique et tissus extensibles pour garder la liberté de mouvement dans les gestes professionnels
- Protection contre le vent, la pluie et le froid avec les softshells, les parkas et les vestes mi-saison
- Poches multiples et zippées pour ranger outils, téléphone et documents
- Gilets sans manches, rembourrés, matelassés ou réversibles pour la polyvalence en mi-saison
- Versions haute visibilité EN 20471 pour les chantiers routiers et à proximité d'engins
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matière : coton-polyester (60/40, 65/35, 58/40/2), polyester pur, polyamide-polyester-élasthanne, polyester recyclé
- Poids du tissu : de 65 g/m² (gilet rembourré) à 365 g/m² (blouson polaire softshell)
- Tissu stretch : 96 % polyester et 4 % élasthanne (280 g/m²), 72 % coton, 25 % polyester et 3 % élasthanne (260 g/m²)
- Softshell : 100 % polyester, de 240 à 250 g/m² pour les modèles de travail courants
- Polaire : 100 % polyester, de 200 à 280 g/m² avec un modèle en polyester recyclé certifié OEKO-TEX et GRS
- Normes haute visibilité : EN 20471 et EN 14058 (parka et blouson Lumen), polyester Oxford avec revêtement PU
- Température de lavage : 30 °C pour les polaires et softshells, 40 à 60 °C pour les vestes en coton-polyester
- Couleurs : anthracite, noir, gris, marine, fluo jaune ou orange selon les références
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Bâtiment : gros œuvre, second œuvre et travaux de rénovation en toutes saisons
- Voirie, travaux publics et logistique : vestes haute visibilité pour les zones à engins
- Mécanique, maintenance et industrie : vestes de travail en coton-polyester résistantes à l'usure
- Travaux de plein air par temps frais ou pluvieux : softshells, parkas et blousons mi-saison
- Atelier et entrepôt : polaires et gilets pour les ambiances fraîches
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Superposer les couches : un sous-vêtement respirant, une polaire, puis une veste coupe-vent ou imperméable
- Choisir un tissu stretch pour les travaux avec beaucoup de gestes amples et un coton plus dense pour les travaux abrasifs
- Vérifier la présence des bandes rétroréfléchissantes et la conformité à la norme EN 20471 pour les travaux en zone circulée
- Laver à la température indiquée, sans eau de Javel, pour préserver la déperlance et les bandes
- Remplacer les vêtements haute visibilité dès que la couleur fluo est ternie ou les bandes abîmées
- Choisir une taille permettant de superposer des vêtements sans gêner les mouvements
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de veste | Matière | Poids du tissu | Particularité | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Veste de travail coton-polyester | 60 % coton, 40 % polyester (CP250) | 240 g/m² | Coupe ergonomique, lavable à 60 °C | Chantier et atelier toute saison |
| Veste de travail stretch | 96 % polyester, 4 % élasthanne ou 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne | 260 à 280 g/m² | Souplesse et résistance, anti-rayure | Travaux exigeant de la mobilité |
| Veste softshell | 100 % polyester | 240 à 250 g/m² | Coupe-vent, déperlant, capuche ajustable sur certains modèles | Plein air et mi-saison |
| Veste polaire de travail | 100 % polyester, parfois recyclé | 200 à 280 g/m² | Légère et chaude, version OEKO-TEX et GRS | Ambiances fraîches, sous-couche |
| Gilet de travail | Polyester rembourré, matelassé ou réversible | 65 à 190 g/m² | Sans manches, mobilité des bras | Mi-saison et atelier |
| Veste ou parka haute visibilité | Coton-polyester ou polyester Oxford avec revêtement PU | 230 g/m² et plus | EN 20471, EN 14058, imperméable pour certains modèles | Voirie, chantiers routiers, zones d'engins |