RONDELLE PLATE M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 113 rondelle plate M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 12 mm, 8 mm, 6 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M10, M8,..., de normes DIN : 125, 7349, 9021,... et proposés dans divers types de formes : A, B, R,....
Filter

La rondelle plate M12 est un élément indispensable dans le domaine de la fixation et de l'assemblage, offrant une répartition uniforme de la pression sur les surfaces. Utilisée couramment dans la construction mécanique et l'industrie, la rondelle plate M12 prévient le desserrage des assemblages en absorbant les vibrations et en protégeant les surfaces contre les dommages lors du serrage des fixations. Grâce à sa conception simple mais efficace, elle assure une connexion solide et durable. La rondelle plate M12 est donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser la longévité et la fiabilité de leurs projets, allant de la construction métallique aux applications industrielles lourdes.