LEVIER DE SERRAGE M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 levier de serrage M8 pour professionnels. Vous retrouverez des leviers de serrage, avec différentes couleurs : Noir, Orange, de différents diamètres : M10, M5, M6,..., de différentes hauteurs de tête : 36 mm, 24.5 mm, 26.5 mm,..., diamètres de tête : 25 mm, 14 mm, 16 mm,... et différentes typologies : Mince, Version renforcée.
Filter

Le levier de serrage M8 est un outil conçu pour offrir une prise en main ergonomique et une force de serrage optimale dans diverses applications industrielles. Sa conception robuste en fait un choix idéal pour les environnements exigeants où la fiabilité est primordiale. Le levier de serrage M8 est souvent utilisé dans le secteur de la fabrication, notamment pour ajuster la position de composants sur des machines ou des assemblages. Grâce à son mécanisme de verrouillage efficace, il assure une fixation sûre et stable, réduisant ainsi le risque de desserrage sous vibration ou charge. Le levier de serrage M8 est également apprécié pour sa capacité à être manipulé rapidement et facilement, ce qui accélère les processus de montage et de démontage, augmentant ainsi la productivité. Sa polyvalence le rend compatible avec une multitude de dispositifs, ce qui en fait un élément incontournable dans les secteurs de l'automatisation, de l'aérospatiale et de la construction mécanique.