TAUPINETTE ÉLECTRIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 taupinette électrique pour professionnels.
Filter


La taupinette électrique proposée par Würth est une solution innovante et performante pour les professionnels du bâtiment et de l'électricité qui souhaitent réaliser des passages de gaines dans les cloisons sans endommager le matériau. La taupinette électrique est composée d'un boîtier transformateur, de deux cordons, de trois cannes et d'une mallette. Elle permet de forer des galeries de 25 mm de diamètre dans la laine de roche, la laine de verre ou les cloisons alvéolées, grâce à une résistance chauffante qui atteint 450°C. Elle convient également pour les polystyrènes expansés, mais n'est pas adaptée aux polystyrènes extrudés ainsi qu'aux panneaux en polyuréthane. La taupinette électrique est facile à utiliser, sécurisée et offre un gain de temps et de qualité pour les travaux d'encastrement de câbles électriques. Ce type de produit est également appelé un thermo-foreur.