ÉCROU HEXAGONAL DIN 982

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 écrou hexagonal DIN 982 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 20 mm, 14 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M20, M14,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 982 – Écrous hexagonaux autofreinés hauts

La norme DIN 982 concerne les écrous hexagonaux autofreinés de forme haute, avec insert non métallique. L’insert contribue à créer une résistance au dévissage lorsque l’écrou est engagé sur un filetage compatible. La hauteur de cette variante la distingue de modèles autofreinés plus bas ; la référence complète doit être vérifiée pour connaître les dimensions et les propriétés exactes.


Compatibilité : sélectionnez le diamètre et le pas du filetage, la hauteur, la classe mécanique, le matériau et la finition. Tenez compte des limites de température et de compatibilité chimique propres à l’insert. L’écrou doit être associé à une vis ou à un goujon approprié avec une longueur d’engagement suffisante.


Montage et réutilisation : engagez l’écrou sans forcer et serrez selon la procédure recommandée. L’effet autofreiné peut évoluer après démontage ; consultez le fabricant avant de réutiliser l’écrou et remplacez-le si l’insert est détérioré. L’autofreinage complète la conception du joint mais ne remplace pas l’évaluation des charges et vibrations.