LAME DE SCIE SABRE POUR FIBRE DE BOIS
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Lame de scie sabre pour fibre de bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 150 mm, 305 mm, 200 mm, de différentes épaisseurs : 1.25 mm et adaptés à différentes applications de sciage.
La gamme de lames de scie sabre pour fibre de bois proposée par Würth pour les professionnels est conçue pour répondre à tous les besoins de découpe de ce matériau isolant et écologique. Que ce soit pour du bois dur, du bois tendre, du bois vert, des panneaux de contreplaqué, des panneaux de fibres de bois ou du bois collé, vous trouverez la lame adaptée à votre scie sabre et à votre application. Les lames de scie sabre pour fibre de bois sont fabriquées en acier de haute qualité, ce qui leur confère une grande résistance et une longue durée de vie. Elles sont dotées de dents affûtées et robustes, capables de réaliser des coupes courbes ou droites, grossières ou fines, selon le pas de denture choisi. Les lames de scie sabre pour fibre de bois sont disponibles en différentes longueurs, allant de 150 mm à 305 mm, pour s'adapter à l'épaisseur des panneaux à découper. Vous pouvez commander ces lames sur le site eshop.wurth.fr, où vous trouverez également d'autres accessoires et consommables pour vos travaux de menuiserie et d'isolation.