LAME DE SCIE SABRE POUR BOIS DUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Lame de scie sabre pour bois dur pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 150 mm, 305 mm, de différentes épaisseurs : 1.25 mm et adaptés à différentes applications de sciage.

Filter


Lame de scie sabre pour bois dur : découpez efficacement les matériaux les plus résistants

Une lame de scie sabre pour bois dur est un outil de coupe spécialisé conçu pour les scies sabres, utilisé principalement dans les applications professionnelles de menuiserie et de construction. Fabriquée à partir de matériaux robustes tels que l'acier à haute teneur en carbone ou le bimétal, elle est dotée de dents à géométrie optimisée pour assurer une coupe rapide et précise à travers les bois durs. Sa conception permet de résister à l'usure et à la chaleur, garantissant une durabilité et une performance accrues lors de travaux intensifs.

Points forts des lames de scie sabre pour bois dur

Les lames de scie sabre pour bois dur de Würth se distinguent par leur robustesse et leur efficacité. Conçues pour résister aux matériaux les plus denses, elles garantissent une coupe nette et précise, même sur les bois les plus résistants. Grâce à leur durabilité exceptionnelle, ces lames permettent une utilisation prolongée sans compromettre la qualité de la coupe.

Caractéristiques importantes des lames de scie sabre pour bois dur

Ces lames sont disponibles dans des dimensions variées, généralement comprises entre 150 mm et 300 mm, pour s'adapter à différentes applications. Fabriquées en acier à haute teneur en carbone ou en acier bimétal, elles offrent une résistance accrue à l'usure. Les lames peuvent être dotées de dents de différentes tailles, souvent entre 6 et 10 TPI (dents par pouce), pour assurer une coupe rapide et efficace. Elles respectent les normes de sécurité et de performance en vigueur, garantissant une utilisation en toute confiance.

Domaines d'applications courants des lames de scie sabre pour bois dur

Ces lames sont idéales pour les professionnels travaillant dans la construction, la menuiserie et la rénovation. Elles permettent de découper efficacement des pièces en bois dur telles que le chêne, l'acacia ou le hêtre. Utilisées également dans le secteur de l'ébénisterie, elles sont parfaites pour la fabrication de meubles et la création de structures en bois massif.

Conseils d'utilisation des lames de scie sabre pour bois dur

Pour optimiser la durée de vie des lames, il est conseillé de les utiliser à une vitesse modérée et de laisser la lame faire le travail sans forcer. Assurez-vous que la lame est bien fixée dans la scie sabre avant de commencer la coupe. Pour des résultats optimaux, utilisez des lames adaptées à l'épaisseur du bois à couper et remplacez-les dès qu'elles montrent des signes d'usure.