TARAUD 6 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 taraud 6 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M12, M6, M10,..., de longueurs multiples : 45 mm, 50 mm, 56 mm,..., de finitions diverses : TiCN et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Matériau dur et résistant.
Filter

Le taraud 6 mm est un outil essentiel dans les ateliers de mécanique et de fabrication, conçu pour créer avec précision des filetages internes. Ce taraud se distingue par sa capacité à travailler des matériaux variés, allant de l'acier doux aux alliages plus résistants, rendant son application vaste dans la construction de machines, l'assemblage d'équipements et la réparation de composants. Grâce à sa taille de 6 mm, il est particulièrement adapté pour les tâches nécessitant une finesse et une précision élevées, comme dans l'électronique ou la mécanique de précision. Le taraud 6 mm est donc un outil polyvalent, indispensable pour les professionnels exigeant des finitions de haute qualité dans leurs projets de filetage.